- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- コーキング 大ベラのおすすめ人気ランキング
コーキング 大ベラのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新113件の「コーキング 大ベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ならしバッカー」、「台車」、「シーリング 道具」などの商品も取り扱っております。
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状V材質ステンレス厚さ(mm)約1.2
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125長さ(mm)360質量(g)250
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270全長(mm)415厚さ(mm)(ブレード)1.5材質特殊ステンレス鋼
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
ステンレス鋼製の金ベラです。
根本もよくしなり、表面を鏡面加工してあるので、付着物も簡単に落とせます。
材質ステンレス
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
尾崎亀商店カキスコ
コーキング工事で使用する際のロスベラです。
スコップ状になっており、ネタ落ちしにくいタイプです。
グリップには、すべり止めのラバーがついています。
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド全長(mm)208質量(g)30TKG品番9-1008-0901TKG品番(2017)6-0888-0901
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939税込¥1,033
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷